missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ CTS™ Neurobasal™ Moyens
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. A1371201
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A1371201 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A1371201 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1371201

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CTS Neurobasal Medium est un milieu conforme à la réglementation pour la croissance des cellules souches neuronales et des neurones, destiné aux applications en médecine régénérative.

CTS Neurobasal Le milieu est un milieu chimiquement défini spécifiquement pour soutenir la croissance et la viabilité de populations pures de cellules souches neuronales et de neurones dérivés du PSC. En s’appuyant sur une formulation classique en laquelle les neuroscientifiques ont fait confiance depuis plus de 30 ans, ce milieu améliore la survie et la différenciation neuronales. La CTS version respecte des normes de qualité strictes et comprend une documentation réglementaire complète, ce qui la rend idéale pour la fabrication de thérapies cellulaires et les applications de recherche clinique.

Les avantages de CTS Neurobasal Medium incluent :

  • Un soutien—neuronal renforcé a prouvé la survie et la différenciation des neurones
  • Le traitement sans—sérum élimine le besoin de sérum ou d’une couche nourrissante d’astrocytes lorsqu’il est utilisé avec CTS B-27 le supplément XenoFree
  • Normes—de haute qualité fabriquées dans des sites enregistrés auprès de la FDA, conformes aux cGMP pour les dispositifs médicaux (21 CFR Partie 820) et certifiées ISO 13485 et ISO 9001
  • La conformité—réglementaire s’accompagne de déclarations d’utilisation spécifiques, une traçabilité complète de la documentation et un accès facile à notre dossier maître de médicaments (DMF)

Pourquoi choisir Gibco CTS des produits?

Gibco CTS Les produits sont conçus pour vous offrir un choix éprouvé afin de transférer votre thérapie cellulaire à la clinique en toute confiance. Nos produits sont accompagnés de la documentation nécessaire pour appuyer vos dépôts réglementaires, assurant un processus fluide et conforme.

Spécifications

Type de cellules Cellules neurales
Classification Sans origine animale
Forme Liquide
Type de produit Milieu de culture cellulaire
Taux de sérum Sans sérum
Stérilité Filtré stérile
À utiliser avec (application) Recherche, développement et fabrication en thérapie cellulaire et génique
Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820
Quantité 500 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Conditions ambiantes
Format Flacon
Contenu et stockage Conserver à 2 °C à 8 °C et protéger de la lumière.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Pour la recherche ou la fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. ATTENTION : Pas destiné à être administré directement aux humains ou aux animaux.