missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s Conical Bottom 1 mL Polypropylene Tubes with Internal Thread Cap

Made of high-grade polypropylene which guarantees high thermal resistance.
$693.07 - $739.54
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Closure Color | Closure Type | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Closure Color | Closure Type | Prix | Quantity & Availability | ||||
07000247
![]() |
Greiner Bio-One
123263 |
Natural | Threaded |
caisse de 500 chaque for $705.82
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
07000250
![]() |
Greiner Bio-One
123277 |
Green | Threaded |
caisse de 500 chaque for $728.50
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
07000249
![]() |
Greiner Bio-One
123279 |
Blue | Screw Cap |
caisse de 500 chaque for $724.89
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
07000248
![]() |
Greiner Bio-One
123261 |
Natural | Screw Cap |
caisse de 500 chaque for $739.54
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
07000251
![]() |
Greiner Bio-One
123280 |
Red | Screw Cap |
caisse de 500 chaque for $693.07
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
07000252
![]() |
Greiner Bio-One
123278 |
Yellow | Threaded |
caisse de 500 chaque for $699.61
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
- Internal thread has silicone gasket
- With ID writing area and star foot base
- Sterile
- Non-pyrogenic and non-toxic
- Includes 150 white cap inserts
- Dia. x Height: 12.5 x 42mm
Spécifications
| Polypropylene | |
| Sterile |