missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Reusable Low Density Plastic Narrow Mouth Wash Bottles with PP Screw Cap
Low-density polyethylene; with polypropylene screw cap.
$225.92 - $390.98
Spécifications
| Material | LDPE |
|---|---|
| No. per Case | 12/Cs. |
| No. per Pack | 1/Pk. |
| Sterility | Non-sterile |
| Shape | Cylindrical |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Height (Metric) | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Height (Metric) | Prix | Quantity & Availability | ||||
|
07202101
|
Corning™
1300P250W |
250 mL | 14.6 cm |
caisse de 12 chaque for $227.05
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
07202100
|
Corning™
1300P250 |
250 mL | 13.5 cm |
caisse de 12 chaque for $225.92
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
07202102
|
Corning™
1300P500 |
500 mL | 18 cm |
caisse de 12 chaque for $275.95
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
07202103
|
Corning™
1300P500W |
500 mL | 16.6 cm |
caisse de 12 chaque for $279.36
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
07202104
|
Corning™
1300P1L |
1 L | 22.1 cm |
caisse de 12 chaque for $390.98
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
07202105
|
Corning™
1300P1LW |
1 L | 22.6 cm |
caisse de 12 chaque for $379.16
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
These bottles are manufactured from low density polyethylene and are offered with a narrow or wide-mouth. The cap and dispensing tube are manufactured from PP to optimize backflow of the solution. The design allows minimal turbulence of the liquid in the bottle.
Spécifications
| LDPE | |
| 1/Pk. | |
| Cylindrical |
| 12/Cs. | |
| Non-sterile |