missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Bouteilles réutilisables en plastique à faible densité pour rince-bouche étroit avec bouchon à vis en PP

Numéro de catalogue. 07202101
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 mL
1 L
Hauteur (métrique):
13.5 cm
14.6 cm
16.6 cm
18 cm
22.1 cm
22.6 cm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Hauteur (métrique)
07202101 250 mL 14.6 cm
07202100 250 mL 13.5 cm
07202102 500 mL 18 cm
07202103 500 mL 16.6 cm
07202104 1 L 22.1 cm
07202105 1 L 22.6 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 07202101 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 1300P250W

Polyéthylène à faible densité; avec un bouchon à vis en polypropylène.

Ces bouteilles sont fabriquées en polyéthylène à faible densité et sont offertes avec une bouche étroite ou large. Le bouchon et le tube de distribution sont fabriqués en PP afin d’optimiser le reflux de la solution. La conception permet de minimiser la turbulence du liquide dans la bouteille.

Specifications

Capacité (métrique) 250 mL
Matériau PEBD
Nb par boîte 12/Cs.
Nb par paquet 1/Pk.
Stérilité Non stérile
Forme Cylindriques
Hauteur (métrique) 14.6 cm
Diamètre (métrique) 5.8 cm