missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ HEPES, liquide
Description
Avantage technique : Produit fabriqué selon des normes de pointe de l’industrie pour une faible teneur en endotoxines et des résultats supérieurs.
HEPES (acide N-2-hydroxyéthylpiperazine-N'-2-éthanesulphonique) offre une alternative à l'utilisation du bicarbonate pour le tamponnage, car il ne nécessite pas de niveaux élevés de CO2. Contrairement au faible pKa du bicarbonate, HEPES a un pKa de 7,66, ce qui en fait un tampon beaucoup plus fort dans la plage de pH 7,2-7,6 que le tampon bicarbonate. Les inconvénients potentiels de HEPES incluent une toxicité supérieure à 100 mM et un manque de valeur nutritive pour la cellule. La concentration de travail recommandée est de 10 à 25 mM.
- Certificat d’analyse complet disponible pour chaque lot de production, ainsi que des certificats médias d’information
Corning sur la formulation complète, sont disponibles dans notre bibliothèque de ressources.
HEPES (acide N-2-hydroxyéthylpiperazine-N'-2-éthanesulphonique) offre une alternative à l'utilisation du bicarbonate pour le tamponnage, car il ne nécessite pas de niveaux élevés de CO2. Contrairement au faible pKa du bicarbonate, HEPES a un pKa de 7,66, ce qui en fait un tampon beaucoup plus fort dans la plage de pH 7,2-7,6 que le tampon bicarbonate. Les inconvénients potentiels de HEPES incluent une toxicité supérieure à 100 mM et un manque de valeur nutritive pour la cellule. La concentration de travail recommandée est de 10 à 25 mM.
- Certificat d’analyse complet disponible pour chaque lot de production, ainsi que des certificats médias d’information
Corning sur la formulation complète, sont disponibles dans notre bibliothèque de ressources.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | 15° à 30 °C |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Tampon HEPES |
| Stérilité | Filtré stérile |
| pH | 7.2 à 7.6 |
| Quantité | 6 x 100 mL |