missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mopec™ Control Slides, IHC PLNA
All control slides are on Mopec™ IHC Enhanced Hydrophilic Adhesive Slides using Formalin Fixed Paraffin Embedded (FFPE) human tissue.
$1554.43 - $3550.00
Spécifications
| Coating | Uncoated |
|---|---|
| Thickness (Metric) | 1 mm |
| Material | Glass |
| Species | Human |
| Tissue Condition | Normal |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Includes | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Includes | Prix | Quantité | |||||
|
22-446-50
|
Mopec™
SC44325 |
24 Unstained, 1 Stained |
caisse de 25 chaque for $1,554.43
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
22-446-65
|
Mopec™
SC443100 |
98 Unstained, 2 Stained |
caisse de 100 chaque for $3,550.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Product specific reactivity is guaranteed for one year from date of receipt when stored properly at 60°F to 80°F in a humidity controlled and light-deprived environment
- Case of 25 contains 24 unstained slides and 1 stained slide
- Case of 100 contains 98 unstained slides and 2 stained slides
Spécifications
| Uncoated | |
| Glass | |
| Normal | |
| 75 x 25 mm |
| 1 mm | |
| Human | |
| IHC Control Slide | |
| No |