missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Contec™ ProZorb™ Nonwoven Cleanroom Wipes

Manufactured with cellulose and polyester through a special process that creates apertures in the fabric while enhancing the thickness. Contec™ ProZorb™ Nonwoven Cleanroom Wipes provide a textured surface with excellent sorptive capacity and particle removal capability.
$33.44 - $591.61
Spécifications
| Product Type | Cleanroom Wiper |
|---|---|
| Material | Polyester Cellulose |
| Basis Weight | 55 |
| Certifications/Compliance | ISO Class 5 |
| For Use With (Application) | Cleanroom |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Dimensions (L x W) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Dimensions (L x W) | Prix | Quantity & Availability | |||||
18999475A
![]() |
Contec™
PZ44 |
4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm) |
caisse de 9600 chaque for $429.05
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
18999475B
![]() |
Contec™
PZ99 |
9 x 19 in. (23 x 22.8 cm) |
paquet de 200 chaque for $33.44
caisse de 12 paquet for $401.28
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
18999475C
![]() |
Contec™
PZ1212 |
12 x 12 in. |
caisse de 1800 chaque for $591.61
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Textured polyester/cellulose nonwoven wipes promotes effective cleaning
- Low levels of particles and extractables
- Strong and durable
- Designed for nonabrasive applications in the biotech, pharmaceutical, electronics, semiconductor industries and more
- Recommended for use in ISO Class 5 cleanroom applications; Use for product wipe down prior to cleanroom entry
- Great for spill clean up in critical environments
- No chemical binders or surfactants
Order Info
Basis weight: 55g/m2.
Spécifications
| Cleanroom Wiper | |
| 55 | |
| Cleanroom |
| Polyester Cellulose | |
| ISO Class 5 |