missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Clear Screw Top Vials, 4 mL
Suitable to inject samples from an autosampler. Closure not included, thread size 13-425.
$553.00 - $555.00
Spécifications
| Diameter (Metric) Inner | 8 mm |
|---|---|
| Color | Clear |
| Diameter (Metric) Outer | 15 mm |
| Material | Glass |
| Volume (Metric) | 4 mL |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Marking Spot | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Marking Spot | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
111009391
|
MilliporeSigma™ Supelco™
27113 |
Yes |
chaque for $555.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
111009474
|
MilliporeSigma™ Supelco™
27031 |
No |
chaque for $553.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Spécifications
| 8 mm | |
| 15 mm | |
| 4 mL | |
| Not Included | |
| Screw Thread Vial |
| Clear | |
| Glass | |
| 1000/Pk. | |
| 45 mm |