missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Clear Screw Top Vial without Closure
Available in various volumes, supplied without closures
$60.80 - $181.00
Spécifications
| Color | Clear |
|---|---|
| Material | Glass |
| No. per Pack | 100/Pk. |
| Closure Type | Not Included |
| Product Type | Screw Thread Vial |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Volume (Metric) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Volume (Metric) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
111011856
|
MilliporeSigma™ Supelco™
27111 |
4 mL |
chaque for $60.80
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
111020883
|
MilliporeSigma™ Supelco™
SGMA27184 |
40 mL |
chaque for $181.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Spécifications
| Clear | |
| 100/Pk. | |
| Screw Thread Vial |
| Glass | |
| Not Included |