missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Extrait d’embryon de poulet

Numéro de catalogue. MP92850145
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
MP92850145 20 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MP92850145 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 092850145

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Extrait d’embryon de poulet, supplément de culture cellulaire

L’extrait d’embryon de poulet est obtenu à partir d’embryons âgés de dix jours. Le produit est destiné uniquement à la recherche in vitro.

  • L’extrait d’embryon de poulet est préparé à partir d’œufs âgés de 9 à 12 jours, prélevés sur des troupeaux enregistrés et jugé exempt de signes cliniques de maladies à déclaration obligatoire
  • Largement utilisé comme supplément de culture cellulaire pour les cellules de la crête neurale aviaire, les cellules musculaires, les neurones des glandons de la racine dorsale, etc
  • Supplémenté avec 100 UI/mL de pénicilline, 100 μg/mL de streptomicine et 2,5 μg/mL d’amphotéricine, et filtré stérile à 0,2 μm

Spécifications

Contenu et stockage Conserver à -20 °C.
Aperçu général Extrait d’embryon de poussin
Forme Congelé
Type de produit Facteur de croissance
Stérilité Stérile
Méthode de stérilisation 0,2 μm Filtré stérile
Formule Fourni dans Dulbecco's PBS
À utiliser avec (application) Supplément de facteurs de croissance en culture tissulaire
Quantité 20 mL
Statut réglementaire RUO

Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont destinés uniquement à la recherche ou à la fabrication, et ne doivent pas être utilisés directement sur l’être humain.