missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Milieu liquide en culture cellulaire basale - DMEM et mélange 50/50 F-12 de Ham
Description
- Modification de l’aigle médium basal (EMB) contenant des concentrations quadruples des acides aminés et vitamines présents dans l’EMB
- Mélange cinquante-cinquante de DMEM et F-12, initialement formulé pour les cellules de neuroblastome de rat et les cellules MDCK
- Une croissance sans sérum peut être possible avec des suppléments protéiques appropriés
- Le milieu F-12 de Ham est basé sur le milieu F-10 de Ham, avec des concentrations accrues de choline, d'inositol, de putrescine et de plusieurs acides aminés
- Formulation du DMEM/F-12 de Ham contient de la L-glutamine
- Stérile
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | DMEM et Ham's F-12, 50/50 Mix |
| Stérilité | Stérile |
| Avec additifs | Glutamine |
| Sans additif | Sans rouge de phénol |
| À utiliser avec (application) | Évaluer les caractéristiques de promotion de la croissance et de cytotoxicité |
| Quantité | 6 x 500 mL |
| Taux d’endotoxine | <0,25 EU/mL |
| pH | 7 à 7,4 |
| Afficher plus de résultats |
Produit IVD