missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ Membranes
Unsupported 100% pure nitrocellulose membrane validated for use with all ECL Western and protein blotting applications
$482.30 - $858.48
Spécifications
| For Use With (Application) | Protein blotting |
|---|---|
| Material | Nitrocellulose |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Format | Pore Size | Size (Metric) | Prix | Quantity & Availability | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Format | Pore Size | Size (Metric) | Prix | Quantity & Availability | ||
|
45001227
|
Cytiva
RPN132D |
50 Discs | Disc | 0.45 μm | 13.2 cm dia. |
chaque for $858.48
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|
|
45000951
|
Cytiva
RPN82D |
50 Discs | Disc | 0.45 μm | 8.2 cm dia. |
chaque for $482.30
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|
Description
- Excellent sensitivity, resolution and low background for all labeling and detection systems: radioactive, nonradioactive and chromogenic
- Packaging features include interleaf on both sides of the membrane and airtight resealable bag with marking spot
- Pore size: 0.2μm and 0.45μm
- Discs are also available
Spécifications
| Protein blotting | |
| Nitrocellulose |