missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Amber Screw Top Vials, Silanized
Proprietary silane treatment shields active silanol groups on untreated glass surfaces. Provides improved recovery of submicrogram polar compounds.
$120.00 - $874.00
Spécifications
| Description | Silanized |
|---|---|
| Color | Amber |
| Material | Glass |
| Closure Type | Cap (Not Included) |
| Product Type | Screw Thread Vial |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Volume (Metric) | Diameter (Metric) Inner | No. per Pack | Prix | Quantity & Availability | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Volume (Metric) | Diameter (Metric) Inner | No. per Pack | Prix | Quantity & Availability | |||
|
111011306
|
MilliporeSigma™ Supelco™
27238 |
2 mL | 4.6 mm | 100/Pk. |
chaque for $160.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
111008682
|
MilliporeSigma™ Supelco™
27219 |
2 mL | 4.6 mm | 1000/Pk. |
chaque for $874.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
111011217
|
MilliporeSigma™ Supelco™
27217 |
4 mL | 8 mm | 100/Pk. |
chaque for $120.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
Spécifications
| Silanized | |
| Glass | |
| Screw Thread Vial |
| Amber | |
| Cap (Not Included) |