missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Amber Boston Round Glass Bottles with White Polypropylene Caps
Packaged in convenience packs with white polypropylene caps attached to maintain cleanliness. Fisherbrand™ Amber Boston Round Glass Bottles with White Polypropylene Caps are ideal for solvent, chemical or sample storage.
$48.44 - $205.56
Spécifications
| Color | Amber |
|---|---|
| Material | Glass (Type 3) |
| Closure Color | White |
| Closure Included | Yes |
| Mouth | Narrow |
| Numéro de catalogue | Capacity (Metric) | Prix | Quantity & Availability | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Capacity (Metric) | Prix | Quantity & Availability | ||||||
|
FB02911746A
|
60 mL |
caisse de 24 chaque for $48.44
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
|
FB02911748A
|
120 mL |
caisse de 24 chaque for $64.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
|
FB02911749A
|
240 mL |
caisse de 12 chaque for $53.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
|
FB02911745A
|
480 mL |
caisse de 12 chaque for $56.84
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
|
FB02911729A
|
950 mL |
caisse de 30 chaque for $205.56
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
Description
- Ideal for when content integrity and UV protection is important
- Features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
- Glass offers minimal chemical interference with contents
- Ensure integrity for long term storage and offer excellent protection for UV-sensitive contents
- Absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum
- White Polypropylene cap offers good impact strength, thermal resistance and pliability
Spécifications
| Amber | |
| White | |
| Narrow | |
| Pulp/Vinyl |
| Glass (Type 3) | |
| Yes | |
| Boston Round Bottle | |
| Polypropylene |