missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ AIM V™ Moyenne, liquide (qualité recherche)
Description
AIM V (grade de recherche) est un milieu conçu pour la prolifération et/ou la manipulation des lymphocytes T, des cellules dendritiques et d’autres cellules immunitaires.
AIM V Le milieu contient de la L-glutamine, du sulfate de streptomycine à 50 μg/mL, et du sulfate de gentamicine à 10 μg/mL.
Spécifications
Spécifications
| Type de cellules | Monocytes, cellules dendritiques, lymphocytes T, hybridomes, PBMCs, fibroblastes, macrophages, cellules myélomes, lymphocytes |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu sans sérum (SFM) |
| Avec additifs | Glutamine, Rouge de phénol, HSA |
| Gamme de produit | AIM V |
| Quantité | 1000 mL |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Antibiotiques inclus | Sulfate de streptomycine, gentamicine |
| Grade de qualité ou de pureté | Niveau de recherche |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2– 8° C) et protéger de la lumière. |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.