missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Table en acier robuste à hauteur réglable avec glissières de nivellement, surface de travail en époxy
GREENER_CHOICE

Catalog No. 06000801
Change view
Click to view available options
Profondeur (impériale):
24 po.
30 in
36 po.
Largeur (impériale):
48 po
60 in
72 po
84 pouces.
96 pouces.
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Profondeur (impériale) Largeur (impériale)
06000801 36 po. 96 pouces.
06000773 24 po. 48 po
06000775 24 po. 60 in
06000777 24 po. 72 po
06000779 24 po. 84 pouces.
06000781 24 po. 96 pouces.
06000783 30 in 48 po
06000785 30 in 60 in
06000787 30 in 72 po
06000789 30 in 84 pouces.
06000791 30 in 96 pouces.
06000793 36 po. 48 po
06000795 36 po. 60 in
06000797 36 po. 72 po
06000799 36 po. 84 pouces.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Catalog No. 06000801

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fisherbrand™ Les tables en acier robustes sont parfaites pour un usage général en laboratoire.

  • Il est livré avec des glissières de nivellement avec une potence de 0,5 po et une de 1,75 po. Niveler le pied.
  • Le châssis en acier mesure 2 x 2 po. Construction du châssis tubulaire en acier
  • Les tables à hauteur réglable Heavy Duty avec glissières de nivellement sont évaluées pour 2000 lbs UDL

Specifications

Couleur Blanc
Hauteur (impériale) 30 à 36 pouces.
Hauteur (métrique) 76,2 à 91,4 cm
Profondeur (impériale) 36 po.
Type du cadre Entièrement soudé 2 po. x 2 po. Acier tubulaire
Comprend Cadre de table, surface de travail époxy et glissières de nivellement
Garantie 2 ans
Largeur (impériale) 96 pouces.
Capacité de charge (métrique) 907.2 kg
Profondeur (métrique) 91.4 cm
Capacité de charge (impériale) 2000 lb.
Largeur (métrique) 243.8 cm
Show More Show Less