missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Table à hauteur fixe en bois selon la ADA, 72 po. Surface de travail phénolienne large et noire
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. FB6528P34M1
Modifier l'affichage
Click to view available options
Color:
Auburn Stain
Tache de miel
Tache de moka
Tache de récolte
Tache d’ambre
Tache naturelle
Material:
Placage de chêne
Placage d’érable
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Color Material
FB6528P34M1 Tache naturelle Placage d’érable
FB6528P34M2 Tache de miel Placage d’érable
FB6528P34M3 Tache d’ambre Placage d’érable
FB6528P34M4 Auburn Stain Placage d’érable
FB6528P34M5 Tache de récolte Placage d’érable
FB6528P34M7 Tache de moka Placage d’érable
FB6528P34O1 Tache naturelle Placage de chêne
FB6528P34O2 Tache de miel Placage de chêne
FB6528P34O3 Tache d’ambre Placage de chêne
FB6528P34O4 Auburn Stain Placage de chêne
FB6528P34O5 Tache de récolte Placage de chêne
FB6528P34O7 Tache de moka Placage de chêne
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Numéro de catalogue. FB6528P34M1

Fisherbrand™ Les tables en bois à hauteur fixe apportent qualité, chaleur et durabilité à votre laboratoire.

  • Fabriqué à partir de placages premium sélectionnés à la main en érable rotatif ou en chêne découpé en faille.
  • Les finitions écologiques appliquées de façon robotisée sont résistantes chimiquement.
  • Les tables fixes en bois sont meublées de 4,875 po. Hautes rampes de tablier.
  • Les jambes mesurent 2,25 x 2,25 po. construction et inculdes pour niveler les pieds et une botte noire à la base de la jambe.

Compliance

SEFA 8

Spécifications

Product Type Table à hauteur fixe
Color Tache naturelle
Depth (English) 30 in
Height (English) 33,5 pouces.
Includes Cadre de table, surface de travail phénolique, pieds de nivellement et botte de finition noire
Warranty 2 ans
Width (English) 72 po
Depth (Metric) 76.2 cm
Height (Metric) 85.1 cm
Width (Metric) 182.9 cm
Material Placage d’érable
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats