missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Safety Apparel™ Salopettes FR calibres 8 UltraSoft 30 po. Entrejambe
Description
- Cote d’arc : 8 cal/cm²
- CAT 2
- Tissu/Matériau : 7 oz. Westex™ UltraSoft™
- Taille élastique cousue confortable pour un meilleur ajustement
- Double certification pour protéger contre les incendies éclairs et les risques d’arc électrique
- Fermeture éclair à double sens pour faciliter l’entrée
- Deux poches avant sur la poitrine avec rabats et fermetures à pression cachées
- Grandes poches arrière renforcées
- Style pratique à 6 poches avec accès latéral
- Ouvertures de jambes conçues pour s’adapter aux bottes de travail
- Tout le métal est recouvert pour éviter tout contact avec la peau
- Action back permet une amplitude complète de mouvement
- Le tissu FR ne fondra pas, ne goutte pas et ne s’enflammera pas
- Blanchisserie domestique
- Pays de fabrication USA
Spécifications
Spécifications
| Taille | 5X-Grand |
| Matériau | Cotton, Nylon |
| Couleur | Marine |
| Modèle de cheville | Ouvert |
| Type de bouchon | Fermeture éclair couverte |
| Type de couture | Cousue |
| Certifications/Conformité | Cote d’arc : 8 cal/cm², CAT 2, NFPA 70 E, NFPA 2112, CSA Z462, ASTM F1506, OSHA 1910,269 |
| Suspendre | Aucun |