missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
YSI™ 60530 Pro Series Conductivity Cable With Built-In Sensor
Cables with built-in sensor, available in 4m, 10m and 30m lengths
$1115.98 - $1828.09
Spécifications
| For Use With (Application) | Conductivity, Temp |
|---|---|
| For Use With (Equipment) | Pro Plus and Pro30 instruments |
| Warranty | 2 Years |
| Probe | Conductivity/Temperature |
| Includes | Model 30 cable assembly, calibration cup, probe guard with weight, integral temperature/conductivity sensor |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (English) Cable | Length (Metric) Cable | Prix | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (English) Cable | Length (Metric) Cable | Prix | Quantité | ||||
|
15-177-477
|
YSI™
6053030 |
393.7 in. | 30 m |
chaque for $1,828.09
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
15-177-474
|
YSI™
YSI605304 |
157.4 in. | 4 m |
chaque for $1,115.98
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
15-177-475
|
YSI™
6053010 |
393.7 in. | 10 m |
chaque for $1,307.15
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
- Cables do come with the sensor built directly into the cable so there is no need to order a conductivity sensor
- Cables over 1-meter also come with the 603062 cable management kit
- For use with the Pro Plus and Pro30 instruments
- Pro Plus handhelds sold separately
Specifications
| Conductivity, Temp | |
| 2 Years | |
| Model 30 cable assembly, calibration cup, probe guard with weight, integral temperature/conductivity sensor |
| Pro Plus and Pro30 instruments | |
| Conductivity/Temperature |