missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Trousses de relèvement de banc ESD

Numéro de catalogue. 25100329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (impériale):
48 po
60 in
72 po
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Hauteur (impériale)
25100329 48 po
25100331 72 po
25100330 60 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 25100329 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 48ESDFSRKIT

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Tiroir en acier 15,2 cm (6 po), alimentation du cadre pour 4 prises, multiprise 8 prises, tablette élévatrice ESD

Tiroir en acier 15,2 cm (6 po), alimentation du cadre pour 4 prises, multiprise 8 prises, tablette élévatrice ESD

Les kits ESD Bench riser aident à compléter l’installation avec les multiprises dont vous avez besoin.

  • Tiroir en acier 15,2 cm
  • 4 prises d’alimentation du cadre
  • 8 prises, multiprise
  • Étagère élévatrice ESD

Order Info

Les kits n’incluent PAS l’établi/table

Spécifications

Type de produit Trousse de rehausse d’établi ESD
Aperçu général  Kit de remontage d’établi ESD
Hauteur (impériale) 48 po
À utiliser avec (équipement) 122 cm (48 po) Établi ou table de travail
Comprend Tiroir en acier 15,2 cm (6 po), alimentation du cadre pour 4 prises, multiprise 8 prises, tablette élévatrice ESD
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 122 cm