missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Adams Établi électrique hydraulique avec dessus en acier inoxydable en série - 36 po. Deep

Numéro de catalogue. 25100319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Length (Metric):
152.4 cm
182.8 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Length (Metric)
25100319 182.8 cm
25100318 152.4 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 25100319 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur AEN3672

Établi supérieur en acier inoxydable grade 304 avec finition brossée.

Fisherbrand Adams L’établi de levier hydraulique électrique de la série est de grade 304 - finition brossée - dessus en acier inoxydable, glissière de nivellement incluse - adapté aux planchers irréguliers, cadre blanc, 30 à 42 po. Portée réglable en hauteur, capacité de 1 000 lb, garantie du fabricant de 25 ans.

  • Surface en acier inoxydable de finition brossée grade 304
  • Glise de nivellement incluse – adapté aux planchers inégals
  • Cadre blanc
  • 12 pouces. Plage de hauteur ajustable d’une simple pression sur un bouton
  • Réglage électrique silencieux et doux
  • Capacité de 1 000 lb
  • Garantie inconditionnelle de 25 ans

Compliance

ANSI, BIFMA, DIN et GSA

Warranty

Garantie du fabricant de 25 ans

Spécifications

Product Type Établi avec dessus en acier inoxydable
Height (English) 30 à 42 pouces.
Length (English) 72 po
Depth (English) 36 po.
Length (Metric) 182.8 cm
Depth (Metric) 91.4 cm
Height (Metric) 76.2-106.6 cm