missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Supplément du mélange GlutaMAX™ nutritif F-12 de Ham
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 31765035
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
31765035 500 mL
31765092 10 x 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 31765035 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 31765035

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Exige

Supplémentation

Le mélange nutritif F-12 (F-12) de Ham a été conçu pour le plaquage unicellulaire sans sérum des cellules de l'ovaire du hamster chinois. CHO

Le mélange nutritif F-12 (F-12) de Ham a été conçu pour le plaquage unicellulaire sans sérum des cellules de l'ovaire du hamster chinois. CHO Depuis, F-12 a été utilisé pour la croissance sans sérum de CHO cultures ainsi que pour la croissance complétée en sérum d’autres cellules de mammifères, y compris les chondrocytes et les cellules épithéliales de la prostate de rat. Nous offrons une variété de Gibco™ modifications F-12 pour diverses applications en culture cellulaire. Trouvez la bonne formulation à l’aide de l’outil de sélection des médias.

Le F-12 de ce radioamateur est modifié comme suit :

Avec : GlutaMAX™, Phenol Red

La préparation complète est disponible.

Comparé à d’autres milieux basaux, F-12 contient une plus grande variété de composants, dont le zinc, la putrescine, l’hypoxanthine et la thymidine. La croissance CHO cellulaire sans sérum dans F-12 a conduit à diverses formulations améliorées. Gibco™ Le F-12 avec GlutaMAX™ supplément minimise l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la viabilité et la croissance cellulaires dans un format facile à utiliser.

Gibco™ F-12 ne contient ni protéines ni facteurs de croissance. Par conséquent, F-12 nécessite une supplémentation, généralement avec du sérum bovin fœtal (FBS) à 10%. F-12 utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (1,176 g/L) et nécessite donc un environnement de 5 à 10% deCO2 pour maintenir un pH physiologique.

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Lignée cellulaire CHO, COS-7 et cellules épithéliales de la prostate de rat
Type de cellules Astrocytes primaires de rats
Classification Sans origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Le mélange nutritif F-12 de Ham
Stérilité Filtré stérile
Méthode de stérilisation Filtré stérile
Avec additifs GlutaMAX, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Aucun HEPES
Qualité de fabrication Conforme aux normes cGMP selon la norme ISO 13485
Gamme de produit Gibco, GlutaMAX
Quantité 500 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de conservation : 2 à 8°C. Protéger de la lumière
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic. Pas pour un usage thérapeutique humain ou animal. Toute utilisation autre que celle prévue peut constituer une violation de la législation locale. Pour un usage diagnostique in vitro .