missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ 2,8 M Tris HCl
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. A65689BE
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 L
20 L
50 L
100 L
200 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A65689BE 200 L
A65689BA 5 L
A65689BB 20 L
A65689BC 50 L
A65689BD 100 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. A65689BE Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A65689BE

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Gibco Les concentrés sont destinés à la dilution au point d’utilisation et sont filtrés stériles et emballés dans des contenants bioprocédés de taille pratique. L’approvisionnement en solutions de stockage concentré peut aider à simplifier la préparation des tampons en réduisant le temps de préparation, l’espace d’entreposage et l’empreinte de fabrication nécessaire à l’hydratation.

Gibco Les concentrés sont destinés à la dilution au point d’utilisation et sont filtrés stériles et emballés dans des contenants bioprocédés de taille pratique. L’approvisionnement en solutions de stockage concentré peut aider à simplifier la préparation des tampons en réduisant le temps de préparation, l’espace d’entreposage et l’empreinte de fabrication nécessaire à l’hydratation.

Caractéristiques

  • Concentré pour dilution sur place
  • Disponible dans une gamme de tailles de paquets
  • Durée de conservation établie : définition des spécifications
  • Fabriqué sur commande
  • Fabriqué selon ISO les normes cGMP pour répondre aux attentes strictes des industries hautement réglementées
  • Documentation facilement accessible pour accélérer la qualification

Avantages

  • Facilite les délais nécessaires pour la préparation interne des tampons
  • Atténue les contraintes d’espace pour le stockage d’équipement
  • Rationalise les processus internes liés à la formulation, à l’hydratation, aux tests et à la validation
  • Répond aux besoins de flux de travail pour les étapes de développement et de fabrication des biologiques

Informations supplémentaires

  • Tests multi-compendiaux : matières premières de qualité compendiale ou équivalentes
  • Emballage principal : TAegis 5-14 contenant bioprocédé à usage unique (BPC)
  • Emballage secondaire : conteneur d’expédition rigide avec dunnage approprié
  • Installations de fabrication : ISO Certifié 13485 –, conforme à la norme 21 CFR Partie 820

Spécifications

Forme Solution claire et incolore
Type de produit Tris-HCl
Stérilité Filtré stérile
Méthode de stérilisation Filtré stérile
Formule Composant tampon Tris (acide)
Qualité de fabrication CGMP
Quantité 200 L

À des fins de recherche ou de fabrication ultérieure. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques ni administrer directement à des êtres humains ou à des animaux.