missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ziamatic Zico™ Support de montage de cylindre pour armoires murales SCBA et EEBA

Numéro de catalogue. 17987231
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
14.2 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Profondeur (métrique)
17987231 14.2 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 17987231 Fournisseur Ziamatic Code fournisseur CMB

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Type de produit Support de montage d’armoire
Matériau PVC, acier
À utiliser avec (application) Armoire SCBA à accès rapide
À utiliser avec (équipement) Armoire SCBA à accès rapide
Largeur (impériale) 6,5 po.
Largeur (métrique) 16.51 cm
Hauteur (impériale) 37,47 cm (14,75 po)
Hauteur (métrique) 37.46 cm
Profondeur (impériale) 14,22 cm (5,6 po)
Profondeur (métrique) 14.2 cm