missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Newtex™ ZetexPlus™ Gants résistants à la chaleur de la série 200
Description
- Le revêtement de vermiculite dissipe uniformément la chaleur à la surface du gant
- Le revêtement augmente considérablement la température et la résistance à l’abrasion
- Doublure en laine haut de gamme
- Double couture et renforcé
- Les fibres inorganiques ne produiront pas d’émissions de gaz dangereux
Spécifications
Spécifications
| Matériau de revêtement | Vermiculite, Laine |
| Couleur | Brun clair |
| Matériau | ZetexPlus Tissu en fibre de verre |
| Taille | Universel |
| Température (impériale) max. | 1500 °F (Prolongé), 2000 °F (Intermittent) |
| Température (métrique) maximale | 815 °C (prolongé), 1095 °C (intermittente) |
| À utiliser avec (application) | Opérations de fours/fours, installations de traitement thermique et environnements industriels à haute température |
| Type de manchette de gant | Ouvert |
| Séries | ZetexPlus™ 200 |
| Longueur (impériale) | 23 in |
| Afficher plus de résultats |