missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Newtex™ ZetexPlus™ Gants résistants à la chaleur de la série 200

Numéro de catalogue. 1139250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
27,9 cm (11 po)
14 pouces
23 in
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale)
1139250 27,9 cm (11 po)
1139252 14 pouces
1139253 23 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 1139250 Fournisseur Newtex™ Code fournisseur 2100011

Les gants sont fabriqués à partir de ZetexPlus™ tissu en fibre de verre recouverte de vermiculite pour se protéger de températures allant jusqu’à 1500 °F pendant de longues périodes.

  • Le revêtement de vermiculite dissipe uniformément la chaleur à la surface du gant
  • Le revêtement augmente considérablement la température et la résistance à l’abrasion
  • Doublure en laine haut de gamme
  • Double couture et renforcé
  • Les fibres inorganiques ne produiront pas d’émissions de gaz dangereux

Spécifications

Matériau de revêtement Vermiculite, Laine
Couleur Brun clair
Matériau ZetexPlus Tissu en fibre de verre
Taille Universel
Température (impériale) max. 1500 °F (Prolongé), 2000 °F (Intermittent)
Température (métrique) maximale 815 °C (prolongé), 1095 °C (intermittente)
À utiliser avec (application) Opérations de fours/fours, installations de traitement thermique et environnements industriels à haute température
Type de manchette de gant Ouvert
Séries ZetexPlus™ 200
Longueur (impériale) 27,9 cm (11 po)
Longueur (métrique) 28 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats