missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agilent Technologies™ Solution de glutamine XF 200 mM, 50 mL

Numéro de catalogue. 103579100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
103579100 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 103579100 Fournisseur Agilent Technologies™ Code fournisseur 103579100

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La solution de glutamine XF 200 mM est spécifiquement formulée pour les Agilent™ tests XF hippocampes afin d’obtenir des résultats optimaux.

  • Pour utilisation avec l’analyseur Seahorse XF24, l’analyseur Seahorse XFp, l’analyseur Seahorse XFe24 et l’analyseur Seahorse XFe96
  • Stockage au congélateur requis à -20 °C
  • Navires sur glace sèche

Spécifications

Lignée cellulaire Tous
Type de cellules Tous
Classification Sans origine animale
Concentration 200 mM
Type de culture Tous
Forme Liquide
Type de produit Supplément pour culture cellulaire
Taux de sérum Sans sérum
Stérilité Stérile
Avec additifs Aucun
Sans additif Aucun
Formule Liquide avec de la glutamine
Quantité 50 mL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats