missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimberly-Clark Professional™ WypAll™ L40 General-Purpose Wipers

Tough, durable wipers absorb liquids, oils, and grease quickly, yet are soft and pliable enough to use on face and hands

$7.45 - $220.50

Spécifications

For Use With (Application) General-Purpose
voir les spécifications

Produits 5
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Color Dimensions (L x W) Format Prix Quantity & Availability  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Color Dimensions (L x W) Format Prix Quantity & Availability  
19042427
Afficher les documents Détails de la promotion
Kimberly-Clark Professional™
05776
Blue 12 x 12.5 in. Quarterfold
paquet de 56 chaque for $7.45
caisse de 12 paquet for $76.44
Il en reste null
 
19171151
Afficher les documents Détails de la promotion
Kimberly-Clark Professional™
05007
White 13.4 x 12.5 in. Jumbo roll
caisse for $118.44
Il en reste null
 
06666130
Afficher les documents Détails de la promotion
Kimberly-Clark Professional™
03046
White 10 x 10.8 in. POP-UP™ box
caisse de 810 chaque for $129.45
Il en reste null
 
19003394
Afficher les documents Détails de la promotion
Kimberly-Clark Professional™
05790
White 9.8 x 16.4 in. POP-UP™ box
caisse de 900 chaque for $199.29
Il en reste null
 
29633983
Afficher les documents Détails de la promotion
Kimberly-Clark Professional™
05740
Blue 9.8 x 16.4 in. POP-UP™ box
caisse de 100 chaque for $220.50
Il en reste null
 
Description

Description

Tough, durable wipers absorb liquids, oils, and grease quickly, yet are soft and pliable enough to use on face and hands

 

  • Ideal for surface and parts cleaning, personal cleaning, and general-purpose wiping in all manufacturing environments
  • Removes soils and liquids from face and hands
  • More economical than rags or shop towels

 

Spécifications

Spécifications

General-Purpose
Videos
FDS
Documents

Documents