missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flasque filtre de 1000 mL avec joint 40/35
Description
- Erlenmeyer-style flask designed for vacuum filtration
- Heavy-wall glass construction provides mechanical strength needed for vacuum filtration
- 40/35 inner joint for secure funnel connection
- Side arm is a #2 hose connection that accepts standard 0.25 in. (6 mm) I.D. tubing
- 1000 mL capacity
- Available with optional safety coating for added protection
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 1000 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (application) | Analyse de la contamination particulaire ou microbiologique |
| À utiliser avec (équipement) | Ensemble de filtration de 90 mm |
| Comprend | 0,25 po. tuyau |
| Type de produit | Flasque de filtration |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Reusable |
| Graduée | No |
| Type de col | Joint |
| Afficher plus de résultats |