missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wells Lamont™ Spec-Tec™ Doublures de gants stériles résistantes aux coupures - ANSI A1
Description
Doublures résistantes à la coupure avec sensibilité tactile
- Construction 100% fibre HPPE
- Les doublures offrent ANSI une protection de niveau de coupe A1
- Emballés individuellement dans un emballage stérile
- Pays de fabrication USA
Spécifications
Spécifications
| Niveau de résistance à l'abrasion (ANSI) | ANSI 1 |
| Matériau de revêtement | Non enduites |
| Couleur | Blanc |
| Indice de résistance aux coupures | ANSI A1 |
| Jetable | Réutilisable |
| Main | Ambidextres |
| Sans latex | Oui |
| Matériau | HPPE |
| Type de produit | Doublures de gants résistantes à la coupure |
| Taille | Très grand |
| Afficher plus de résultats |