missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wells Lamont™ Moublures de gants médicaux Nylon pour doigts complets - Manchette allongée
Description
- Un filament de nylon 100% continu crée une barrière idéale entre les mains et les gants jetables
- Réduit les allergies et les réactions indésirables pouvant être causées par une exposition prolongée au latex
- Emballé dans une boîte sécurisée pour que les doublures restent propres
- Entièrement lavable jusqu’à 20 fois sans rétrécir
- Conception du doigt complet, poignet allongé
- Non stériles
- Pays de fabrication USA
Spécifications
Spécifications
| Applications | Soins de santé |
| Matériau de revêtement | Non enduites |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Réutilisable |
| Main | Ambidextres |
| Sans latex | Oui |
| Matériau | Nylon |
| Type de produit | Nylon Doublure de gants |
| Taille | Petit |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus de résultats |