missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Gants cryo imperméables - longueur coude

Numéro de catalogue. 13262786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Moyen
Très grand
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
13262786 Moyen
13262787 Très grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 13262786 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 189445

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Manipulez en toute sécurité les échantillons provenant de congélateurs ultra-basse température et de stockage cryogénique avec Thermo Scientific™ des gants cryogéniques étanches. Disponible en options coude, au milieu du bras et aux épaules.

  • Offre une protection contre les éclaboussures
  • Confortable, léger, respirant
  • Boucles de déverrouillage latéral pour un allumage/enlèvement rapide

Certifications

CE Cat. III : EN 511, EN 388, EN ISO 21420

Spécifications

Certifications/Conformité CE Cat. III : EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Aperçu général Longueur du coude
Type de produit Gants cryogéniques imperméables
Taille Moyen
À utiliser avec (application) Préservation cryogénique
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 45.7 cm

CE Cat. III : EN 511, EN 388, EN ISO 21420