missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Évier à hotte à fumée mural monté à l’intérieur
Description
Comprend un 3 x 6 po. Évier en polypropylène noir et assemblage de la pièce arrière pour pénétrer la paroi latérale du capot.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Évier à hotte à fumée mural monté sur la hotte à fumée |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Polypropylène |
| Catégorie | Cupsink |
| À utiliser avec (équipement) | Fisherbrand Hotte à fumée accessible |
| Comprend | 3 x 6 po. Assemblage de l’évier et de la pièce arrière en polypropylène noir |
| Dimensions (L x l x H) | 6-3/4 x 7 x 8-1/4 po. |
| Longueur (impériale) | 3,15 po. |
| Longueur (métrique) | 80 mm |
| Largeur (impériale) | 4,5 in |
| Afficher plus de résultats |