missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ VFlex™ Respirateurs à particules et masques chirurgicaux N95 pour les milieux de soins de santé, VFlex série 1804
Description
- N95 approuvé par le NIOSH, taille petite ou standard
- Masque chirurgical approuvé par la FDA
- Résistants aux fluides et jetables
- 3M 3M Les milieux de filtres 3M brevetés et les plis facilitent la respiration
- Onglets conçus de façon unique pour le positionnement du respirateur sur le visage
- Les plis bougent avec le mouvement de la bouche en parlant
- La conception pliable permet un entreposage pratique avant utilisation
Spécifications
Spécifications
| Type d’aérosol | N - Non résistant à l’huile |
| Facteur de protection assigné (APF) | 10 |
| Certifications/Conformité | ASTM F1862 |
| Certifications (CSA) | Dispositif médical de classe I selon Santé Canada |
| Certifications (NIOSH) | NIOSH 42 CFR 84, N95, numéro d’approbation : TC-84A-7789 |
| Certifications (OSHA) | OSHA 1910.134 |
| Couleur | Blanc |
| Type de conception | Pliable |
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | Chirurgical N95 |
| Afficher plus de résultats |