missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bulwark™ FR Salopette Premium résistante au feu pour Excel FR™ hommes de poids intermédiaire
Description
- Fermeture principale : fermeture éclair dissimulée
- Entretien du lavage : Lessive industrielle - Terre épaisse, Lessive industrielle - Saleté légère, Lavage à domicile
- Tissu : EXCEL FR™ résistant au feu, 9 oz. (305 g/m 2) Sergé
- Mélange : 100% coton
- Fermeture : fermeture éclair en laiton dissimulée Nomex™ à deux voies, fermeture éclair dissimulée au sommet de la fermeture éclair et au niveau du cou
- Collier : style mandarin, debout, collier de sécurité bidirectionnel
- Poche : Deux poches avant à swing sont surpiquées et doublées, une poche gauche pour la manche et deux poches cache-toit avec rabats et fermeture à boutons dissimulées, deux poches cache-hanche ont une fermeture à bouton-pression dissimulée et une poche règle sur la jambe droite
- Caractéristiques :
- Fermeture éclair en laiton à double sens dissimulée Nomex™ , fermeture éclair dissimulée en haut de la fermeture éclair et au niveau du cou
- Collier de sécurité bidirectionnel style mandarin, debout
- Fermeture à pression dissimulée sur le poignet
- Dos plissé profond et semelles élastiques à la taille
- Collection de produits : Excel FR
- Protection : Indice d’arc ATPV : 11
- Pays d’origine : Importé, fabriqué en USA tissu
- Détails de coupe : Conçu pour être porté par-dessus d’autres vêtements. Ajustez par-dessus des bottes de travail.
- Genre : Masculin
- Matériaux : coton
- Marque : Bulwark™
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Salopettes résistantes au feu |
| Taille | 2X-Large |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Coton |
| Couleur | Gris |
| Jetable | Reusable |
| Modèle de taille | Élastique |
| Modèle de cheville | Open |
| Modèle de manchette | Snap |
| Type de col | Col montant |
| Afficher plus de résultats |