missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Cache-oreilles diélectriques VeriShield™ Low Sound Management
Description
- Permet aux travailleurs d’entendre les voix et les signaux plus naturellement
- Disponible en versions par-dessus la tête ou casque de chantier attachées
- Bandeau de tête en plastique durable, diélectrique et non déformant
- Les coussins d’oreilles en mousse à mémoire de forme combinent mousse dense et douce
- Réduit la pression sur la tête et améliore le confort
- Construction durable
- La surface de la coupe résistante à l’huile résiste aux environnements de travail intenses et aux nettoyages fréquents
- Conçu pour être utilisé avec d’autres EPI
Spécifications
Spécifications
| ANSI S3.1974 | Oui |
| CSA Z94.2 | Classe B |
| Couleur du coussinet | Noir |
| À utiliser avec (application) | Construction, électricité, fabrication, pétrole et gaz, mines, acier et métaux, agriculture |
| Grande visibilité | Non |
| Modèle | VS100D, Par-dessus la tête |
| Paires par emballage | 1 de chaque |
| Indice de réduction du bruit (NRR) | 20 dB |
| Type de produit | VeriShield |
| Diélectrique | Oui |