missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Cache-oreilles par-dessus la tête de la série VeriShield™ 100
Description
- Convient confortablement à une grande variété de tailles de tête
- Une large ouverture de coupe est idéale pour les travailleurs ayant de grandes oreilles ou qui portent des appareils auditifs
- Bandeau léger et amorti
- Coussins d’oreilles en mousse à mémoire de forme
- La surface de la coupe résistante à l’huile résiste aux environnements de travail intenses et aux nettoyages fréquents
- Comprend la technologie de gestion du son (SMT) qui améliore la sécurité des employés en bloquant les bruits nocifs tout en permettant aux voix et aux signaux d’être entendus plus naturellement
- Conçu pour être utilisé avec d’autres EPI
Spécifications
Spécifications
| Color | Noir |
| ANSI S3.1974 | Oui |
| CSA Z94.2 | Classe A : |
| Cushion Color | Noir |
| For Use With (Application) | Construction, électricité, fabrication, pétrole et gaz, mines, acier et métaux, agriculture |
| High Visibility | Non |
| Model | VS120D |
| Pairs per Package | 1 de chaque |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 26 dB |
| Headband Color | Noir |
| Afficher plus de résultats |