missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Cache-oreilles VeriShield™ série 100 derrière le cou
Description
- S’ajuste autour du cou par l’arrière
- Une large ouverture de coupe est idéale pour les travailleurs ayant de grandes oreilles ou qui portent des appareils auditifs
- Bandeau léger et amorti
- Coussins d’oreilles en mousse à mémoire de forme
- La surface de la coupe résistante à l’huile résiste aux environnements de travail intenses et aux nettoyages fréquents
- Comprend la technologie de gestion du son (SMT) qui améliore la sécurité des employés en bloquant les bruits nocifs tout en permettant aux voix et aux signaux d’être entendus plus naturellement
- Conçu pour être utilisé avec d’autres EPI
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Noir |
| ANSI S3.1974 | Oui |
| CSA Z94.2 | Classe AL |
| Couleur du coussinet | Noir |
| À utiliser avec (application) | Construction, fabrication, pétrole et gaz, exploitation minière, acier et métaux, soudage, agriculture |
| Modèle | VS130N, Derrière la tête |
| Paires par emballage | 1 de chaque |
| Indice de réduction du bruit (NRR) | 28 dB |
| Type de produit | VeriShield |
| Diélectrique | Non |
| Afficher plus de résultats |