missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell™ Uvex Clear™ Solution de nettoyant pour lentilles plus

Numéro de catalogue. 296367934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
16 oz
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
296367934 16 oz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 296367934 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur S471
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Réduit le sol visible en dessous des limites détectables – ne laissant ni brouillard, ni traces ni résidus. Il a aussi une odeur agréable et est sans toxique.

  • Soulève et enlève rapidement la saleté, la poussière, les débris, l’huile
  • Réduit le sol visible en dessous des limites détectables (0,2 à 0,3% de brume)
  • Résultats sans traces, sans résidus, sans brouillard
  • Sans alcool ni silicone
  • Sans méthanol, éthanol et isopropanol
  • Sans butoxyéthanol
  • Une odeur agréable provenant de l’extrait de papaye tout naturel
  • Sécuritaire à utiliser sur n’importe quel objectif ou surface revêtue
  • Ils ne’dégraderont ni ne délamineront le matériau de la lentille
  • Peut être utilisé à des températures aussi basses que -40 °C

Spécifications

Type de produit Solution de nettoyage des lentilles
À utiliser avec (application) Uvex Clear™ Produits plus Lens Cleaner
Quantité 16 oz
Matériau Solution nettoyante pour lentilles (liquide)