missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Porte-vêtements droits

Numéro de catalogue. 19033400C
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
24 po.
60 in
Longueur (métrique):
61 cm
152.4 cm
Comprend:
11 Hangers
19 Hangers
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale) Longueur (métrique) Comprend
19033400C 60 in 152.4 cm 19 Hangers
19033400A 24 po. 61 cm 11 Hangers
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19033400C Fournisseur Metro™ Code fournisseur GRU2460S

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Des supports en acier inoxydable et des plaques de pied triangulaires ajustables en acier inoxydable pour le montage au sol.

Conçu pour offrir un rangement efficace des vêtements en salle blanche.

  • Construction en acier inoxydable Type 304 partout
  • La conception à fil ouvert favorise le flux d’air laminaire
  • Les pieds de nivellement ajustables en acier inoxydable permettent une option de montage au sol ou en position autoportante
  • Les cintres sont espacés à 3 pouces. Intervalles de (7,6 cm)
  • La conception du hangar et le mécanisme de capture offrent une dissuasion contre le vol
  • Non conducteur, mais peut être rendu conducteur avec l’ajout de manchons fendus en aluminium (Cat. No 17-987-44)

Order Info

Le nombre de cintres varie selon le numéro de pièce.

Spécifications

Type de produit Porte-vêtements
Longueur (impériale) 60 in
Dimensions (L x P) 60 x 24 po. (152,4 x 61 cm)
Largeur (impériale) 24 po.
Comprend 19 Hangers
Taille Standard
Longueur (métrique) 152.4 cm
Largeur (métrique) 61 cm