missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire unisexes blanches avec poignets en tricot

Description
- Fabriqué en polycoton 65/35
- Une poche extérieure poitrine gauche, deux poches extérieures inférieures
- Col pointu standard
- Fermeture avant à boutons-pression
- Poignets en tricot
- Blanc
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Blouse de laboratoire usage général |
| Taille | Moyen |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polycoton |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons-pression |
| Modèle de manchette | Tricot |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Nb de poches | 3 |
| Afficher plus de résultats |