missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICROFLEX™ UltraSense™ Gants en nitrile US-220

Numéro de catalogue. 296358565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Très petit
Petit
Moyen
Grand
Très grand
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
296358565 Moyen
296358563 Très petit
296358564 Petit
296358566 Grand
296358567 Très grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 296358565 Fournisseur Ansell Code fournisseur US220M
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Gants d’examen en nitrile confortables et sans poudre offrant une durabilité accrue lors d’un port prolongé. Idéaux pour les applications en soins de santé, sciences de la vie et transformation des aliments.

  • Le nitrile de haute qualité assure une protection barrière fiable contre de nombreux risques et substances infectieuses
  • Nitrile ultra souple procurant un ajustement et une sensation comparables à ceux du latex
  • Doigts texturés assurant une prise sûre en milieux humide et sec
  • Non stériles, ambidextres, à usage unique
  • Longueur : 9,6 po (24,4 cm)
  • Épaisseur au bout des doigts : 4,3 mil. Épaisseur de la paume : 3,1 mil
  • Couleur bleu foncé unique

Spécifications

Certifications/Conformité ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600
Certifications/Conformité (Europe) EN 374 :2003, EN 420 :2003 + A1 :2009
Classification chimiothérapie Non
Chloré Oui
Applications Industriel, Soins de santé
NQA 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition extérieure Partiellement texturé
Épaisseur du doigt (impériale) 4,3 mil
Épaisseur des doigts (métrique) 0.11 mm
Sans latex Oui
Matériau Nitrile
Épaisseur de la paume (impériale) 3,1 mil
Épaisseur de palm (métrique) 0.08 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants d’examen en nitrile
Taille Moyen
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 3,1 mil
Épaisseur (métrique) 0.07 mm
FDA 510 (k) Oui
Type de manchette de gant Bord roulé
Modèle US-220-M
Quantité 1000/Cs.
Séries MICROFLEX™ UltraSense™ US-220
Résistance à la traction 30 MPa
Longueur (impériale) 24,38 cm (9,6 po)
Longueur (métrique) 24.38 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats