missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Salopette (tous)
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 17990511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Petit
Moyen
Grand
X-Grand
2X-Grand
3X-Grand
4X-Grand
5X-Grand
Hauteur (impériale):
5 à 5,7 pi.
5,11 à 6,3 pi.
5,8 à 6 pi.
6,1 à 6,5 pi.
6,2 à 6,6 pi.
6,3 à 7 pi.
6,4 à 7,2 pi.
De 5,5 à 5,10 pi.
Hauteur (métrique):
152,4 à 173,7 cm
155,75 à 192,04 cm
167,64 à 155,44 cm
176,78 à 182,88 cm
185,92 à 198,12 cm
188,97 à 201,16 cm
192,02 à 213,3 cm
195,07 à 219,45 cm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille Hauteur (impériale) Hauteur (métrique)
17990511 Petit 5 à 5,7 pi. 152,4 à 173,7 cm
17988034 2X-Grand 6,1 à 6,5 pi. 185,92 à 198,12 cm
17988032 Grand 5,8 à 6 pi. 176,78 à 182,88 cm
17988035 3X-Grand 6,2 à 6,6 pi. 188,97 à 201,16 cm
17988031 Moyen De 5,5 à 5,10 pi. 167,64 à 155,44 cm
19188130 5X-Grand 6,4 à 7,2 pi. 195,07 à 219,45 cm
17988036 4X-Grand 6,3 à 7 pi. 192,02 à 213,3 cm
17988033 X-Grand 5,11 à 6,3 pi. 155,75 à 192,04 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les vêtements fabriqués en Tyvek ne doivent pas être utilisés à proximité de chaleur, de flammes, d’étincelles ou dans des environnements potentiellement inflammables ou explosifs.
Numéro de catalogue. 17990511 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur IC253BWHSM00250C
Les vêtements fabriqués en Tyvek ne doivent pas être utilisés à proximité de chaleur, de flammes, d’étincelles ou dans des environnements potentiellement inflammables ou explosifs.

Les combinaisons proprement traitées offrent une barrière inhérente aux particules, aux micro-organismes et aux éclaboussures légères non dangereuses. Les joints liés réduisent le potentiel de pénétration des particules.

  • Les vêtements propres et traités offrent le niveau le plus bas de dégagement de particules dans le DuPont portefeuille de produits
  • Les coutures reliées sont recouvertes de tissu de vêtement pour renforcer la couture
  • Ouvertures élastiques pour un ajustement plus serré au poignet et à la cheville
  • Col lié pour la perte des particules inférieures
  • Fermeture éclair avant pour enfiler et retirer facilement
  • Conception de manchon Dolman pour une plus grande amplitude de mouvement et confort

Spécifications

Type de produit Combinaisons pour salle blanche
Taille Petit
Sexe Unisexe
Matériau Tyvek
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Modèle de cheville Élastique recouvert
Modèle de manchette Élastique recouvert
Type de col Col montant
Type de bouchon Fermeture éclair
Type de couture Lié
Stérilité Non stériles
Type de collier Lié
Tour de poitrine (impériale) 32 à 36 po.
Taille (impériale) d’entrejambe 29,25 po.
Tour de poitrine (métrique) 81,2 à 91,4 cm
Taille (métrique) d’entrejambe 74.2 cm
Type de manches Dolman
Épaisseur 5 mil
À utiliser avec (application) Barrière aux particules sèches, aux micro-organismes et aux liquides non dangereux dans les environnements contrôlés
Longueur (impériale) de manche 35,75 pouces.
Longueur (métrique) de manche 90.8 cm
Hauteur (impériale) 5 à 5,7 pi.
Hauteur (métrique) 152,4 à 173,7 cm
Emballage Propre-traité
Classe de salle blanche Classe 1000 (ISO 6)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats