missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Salopette (tous)

Description
- Les coutures surjetées comportent plusieurs fils entrelacés cousus autour des bords bruts du matériau du vêtement pour créer une couture solide et résistante aux contraintes.
- La combinaison a des ouvertures élastiques pour un ajustement plus serré au niveau du poignet et de la cheville.
- Collier couché
- Fermeture éclair à l’avant pour faciliter l’enfilage et le retirage.
- Emballage en gros dans des doublures doubles en polyéthylène transparent.
- Le curseur à verrouillage par broche se bloque en place lorsque les broches du tireur sont enfoncées dans les éléments de la fermeture éclair
- Fabriqué selon des spécifications ne contenant pas de latex de caoutchouc naturel
Spécifications
Spécifications
| Product Type | Combinaisons pour salle blanche |
| Size | Petit |
| Gender | Unisexe |
| Material | Tyvek |
| Color | Blanc |
| Disposable | Usage unique |
| Ankle Style | Élastique |
| Cuff Style | Élastique |
| Closure Type | Fermeture éclair |
| Seam Type | Surjetée |
| Afficher plus de résultats |