missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DuPont™ Tychem™ Salopette encapuchonnée 4000
Description
Tychem SL utilise Saranex™ un film 23-P laminé sur Tyvek tissu pour offrir un tissu robuste et durable qui résiste à l’abrasion. Le tissu offre au moins 30 minutes de protection contre >124 défis chimiques. Applications typiques : mélange chimique, dépollution dangereuse, intervention médicale d’urgence, pulvérisation de peinture et environnements nucléaires.
- Une couture serrée est recouverte d’un tissu de vêtement pour renforcer la couture et réduire le risque de pénétration des particules
- Capuche attachée avec élastique autour de l’ouverture frontale
- La rabat de tempête couvre la fermeture éclair qui peut être scellée par le porteur avec une bande adhésive pour éviter toute intrusion à la fermeture éclair
- Ouverture élastique pour un ajustement plus serré aux poignets
- Chaussettes intégrées composées de tissu de vêtement
Compliance
Répond ASTM™ aux normes D3776, ASTM D1777, ASTM D3786, ASTM D5034.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Salopettes à capuchon avec bas |
| Taille | 6X-Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Tychem |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Modèle de taille | Non-elastic |
| Modèle de cheville | Chaussettes attachées |
| Modèle de manchette | Élastique |
| Type de col | Avec capuchon |
| Afficher plus de résultats |