missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DuPont™ Tychem™ Salopette à capuchon 6000F avec joint en caoutchouc
Description
Tychem™ 6000 F FaceSeal offre une protection chimique plus stricte, permet une durée de port plus longue et un meilleur confort. Ce tissu unique offre une protection contre les produits chimiques organiques et inorganiques très concentrés.
- Léger, <500 g par salopette
- Joint en caoutchouc pour la compatibilité avec les masques faciaux complets, pas besoin de ruban adhésif
- Entrée arrière avec doubles volets, boutons presseurs et fermeture éclair pour une meilleure protection de l’utilisateur
- Chaussettes dissipatives attachées avec rabat de botte
- Gant intérieur de protection chimique de haut niveau attaché
Certifications
Cat. III, Type 3-B, 4-B, 5-B, 6-B
Compliance
Répond ASTM™ aux normes D3776, ASTM D3787, ASTM D5733, ASTM D751, ASTM D2582; et 16 CFR 1610 pour l’inflammabilité des textiles de vêtements.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ASTM D3776, ASTM D3787, ASTM D5733, ASTM D751, ASTM D2582, 16 CFR 1610 |
| Couleur | Gris |
| À utiliser avec (application) | Law Enforcement, Emergency Response, Industrial Cleaning |
| Type de cagoule | Attached |
| Matériau | Tychem |
| Taille | Petits |
| Modèle de cheville | Survops de botte |
| Modèle de manchette | Gants attachés |
| Jetable | Usage unique |
| Sexe | Unisexe |
| Afficher plus de résultats |