missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DuPont™ Tychem™ Salopette à capuchon 5000
Description
- La fermeture éclair est équipée d’un coulisseur semi-automatique permettant à celui qui tire de rester en position fermée et verrouillée
- Répond aux exigences de l’industrie américaine pour la pénétration sanguine (ASTM F1670) et virale (ASTM F1671), protégeant contre plusieurs risques d’exposition aux agents pathogènes transmissibles par le sang.
- Les jointures rubanées offrent une forte résistance chimique aux éclaboussures épaisses de liquides. Une couture cousue est recouverte d’une bande de matériau compatible résistant aux produits chimiques grâce à un thermoscellant.
- Capuche attachée avec un élastique autour de l’ouverture frontale.
- Fermeture éclair solide pour une fermeture solide et flexible
- La rabat de tempête couvre la fermeture éclair qui peut être scellée par le porteur avec une bande adhésive pour éviter toute intrusion à la fermeture éclair
- Ouverture élastique pour un ajustement plus serré aux poignets
- Chaussettes intégrées composées de tissu de vêtement
- Les rabats attachés sont conçus pour couvrir le haut des bottes afin d’aider à réduire le risque d’intrusion de liquide
- Fabriqué selon des spécifications ne contenant pas de latex de caoutchouc naturel
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Chemical Protective Clothing |
| Taille | Petit |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Tychem |
| Couleur | Brun clair |
| Jetable | Single-use |
| Modèle de taille | Non-elastic |
| Modèle de cheville | Chaussettes attachées, Survops de botte |
| Modèle de manchette | Élastique |
| Type de col | Hooded |
| Afficher plus de résultats |