missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DuPont™ Tychem™ Salopette encapuchonnée 4000
Description
- Le curseur à verrouillage par broche se bloque en place lorsque les broches du tireur sont enfoncées dans les éléments de la fermeture éclair
- Les jointures rubanées offrent une forte résistance chimique aux éclaboussures épaisses de liquides. Une couture cousue est recouverte d’une bande de matériau compatible résistant aux produits chimiques grâce à un thermoscellant.
- Capuche attachée avec un élastique autour de l’ouverture frontale.
- La rabat de tempête couvre la fermeture éclair qui peut être scellée par le porteur avec une bande adhésive pour éviter toute intrusion à la fermeture éclair
- Ouverture élastique pour un ajustement plus serré aux poignets
- Ouverte pour un ajustement plus serré au niveau du poignet
- Fabriqué selon des spécifications ne contenant pas de latex de caoutchouc naturel
- Répond aux exigences de l’industrie américaine pour la pénétration sanguine (ASTM F1670) et virale (ASTM F1671), protégeant contre plusieurs risques d’exposition aux agents pathogènes transmissibles par le sang.
Compliance
Croise ASTM™ D3776, ASTM D5034, ASTM D1777, ASTM F739, ASTM D3786; 16 CFR 1610 Norme sur l’inflammabilité des textiles vêtements; Exigences MIL-STD-282.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Chemical Protective Clothing |
| Taille | 4X-Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Tychem |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| Modèle de taille | Non-elastic |
| Modèle de cheville | Élastique |
| Modèle de manchette | Élastique |
| Type de col | Avec capuchon |
| Afficher plus de résultats |