missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DuPont™ Tychem™ Salopette encapuchonnée 4000
Description
- Le curseur à verrouillage par broche se bloque en place lorsque les broches du tireur sont enfoncées dans les éléments de la fermeture éclair
- Une couture serrée est recouverte d’un tissu de vêtement pour renforcer la couture et réduire le risque de pénétration des particules
- Capuche attachée avec un élastique autour de l’ouverture frontale.
- La rabat de tempête couvre la fermeture éclair qui peut être scellée par le porteur avec une bande adhésive pour éviter toute intrusion à la fermeture éclair
- Ouverture élastique pour un ajustement plus serré aux poignets
- Ouverte pour un ajustement plus serré au niveau du poignet
- Fabriqué selon des spécifications ne contenant pas de latex de caoutchouc naturel
Compliance
Croise ASTM™ D3776, ASTM D5034, ASTM D1777, ASTM F739, ASTM D3786; 16 CFR 1610 Norme sur l’inflammabilité des textiles vêtements; Exigences MIL-STD-282.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Chemical Protective Clothing |
| Taille | X-Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Tychem |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Modèle de taille | Non-elastic |
| Modèle de cheville | Élastique |
| Modèle de manchette | Élastique |
| Type de col | Avec capuchon |
| Afficher plus de résultats |