missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TSKgel™ Colonne HPLC SuperH3000, taille de particule de 3 μm, vendue par MilliporeSigma™ Supelco™
Description
- Les colonnes sont expédiées en THF, qui peuvent être échangées contre une grande variété de solvants organiques
- Versions à haute efficacité et haut débit des colonnes HHR conventionnelles TSKgel
- Les deux types de colonnes sont basés sur la même chimie des billes
- Température maximale de fonctionnement : 140 °C
- Dimensions : 6 mm de diamètre intérieur x 15 cm
Spécifications
Spécifications
| Diameter (Metric) | 6 mm |
| Flow Rate | 0,8 mL/min |
| Length (Metric) | 15 cm |
| Max. Pressure | 40 bars |
| Particle Size | 3 μm |
| Pore Size | 75 Å |
| Temperature | 140 °C |
| USP Type | L21 |
| Stationary Phase | Polystyrène-divinylbenzène |
| Product Line | TSKgel |
| Afficher plus de résultats |
TSKgel est une marque déposée de Tosoh la société